曜日別特売

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 150幅 高出力タイプ

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 150幅 高出力タイプ - 三菱電機
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)54.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)178.2 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)9680光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33040379MY-B410631/N AHTN
62,800
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする