LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 150幅 一般タイプ

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 150幅 一般タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 150幅 一般タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 150幅 一般タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 150幅 一般タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 150幅 一般タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 150幅 一般タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 150幅 一般タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 150幅 一般タイプ - 三菱電機
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83内容量1セット
全17種類を絞り込む
定格
定格消費電力(W)
光束(Lm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
定格
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光源寿命
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33039049MY-B208431/L AHTN固定出力・段調光機能付5.5 (200V時)129.0 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)710
24,100
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
33039058MY-B208431/N AHTN固定出力・段調光機能付5.5 (200V時)140.0 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)770
24,100
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
33039067MY-B208431/W AHTN固定出力・段調光機能付5.5 (200V時)136.3 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)750
24,100
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
33039259MY-B215431/D AHTN固定出力・段調光機能付11.1 (200V時)131.5 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)1460
28,700
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
33039268MY-B215431/L AHTN固定出力・段調光機能付11.1 (200V時)123.4 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)1370
28,700
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
33039277MY-B215431/N AHTN固定出力・段調光機能付11.1 (200V時)138.7 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)1540
28,700
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
33039286MY-B215431/W AHTN固定出力・段調光機能付11.1 (200V時)128.8 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)1430
28,700
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
33039295MY-B215431/WW AHTN固定出力・段調光機能付11.1 (200V時)128.8 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)1430
28,700
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
33039460MY-B215431/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%11.1 (200V時)138.7 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)1540
30,400
8,598
9,458(税込)
92日以内出荷
返品不可
33039469MY-B215431/W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%11.1 (200V時)128.8 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)1430
30,400
8,598
9,458(税込)
92日以内出荷
返品不可
33039740MY-B230431/N AHTN固定出力・段調光機能付20.6 (200V時)149.5 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)3080
33,300
9,298
10,228(税込)
92日以内出荷
返品不可
33039749MY-B230431/WW AHTN固定出力・段調光機能付20.6 (200V時)143.6 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)2960
33,300
9,298
10,228(税込)
92日以内出荷
返品不可
33039855MY-B230431/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.6 (200V時)149.5 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)3080
35,000
9,598
10,558(税込)
92日以内出荷
返品不可
33039871MY-B230431/W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.6 (200V時)145.1 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)2990
35,000
9,598
10,558(税込)
92日以内出荷
返品不可
33039880MY-B230431/WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.6 (200V時)143.6 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)2960
35,000
9,598
10,558(税込)
92日以内出荷
返品不可
33040108MY-B430441/N AHTN固定出力・段調光機能付18.9 (200V時)164.0 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)3100
38,300
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
33040257MY-B450441/N AHTN固定出力・段調光機能付32.2 (200V時)156.2 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)5030
44,400
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする