LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 300幅 高演色タイプ

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 300幅 高演色タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 300幅 高演色タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 300幅 高演色タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 300幅 高演色タイプ - 三菱電機
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra93光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33040151MY-B430475/N AHTN19.5 (200V時)142.0 (200V時)2770FHF32形×1灯器具 高出力相当
39,000
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
33040205MY-B440475/N AHTN25.2 (200V時)134.9 (200V時)3400FLR40形×2灯器具 節電タイプ
41,100
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
33040266MY-B450475/N AHTN33.1 (200V時)132.9 (200V時)4400FHF32形×2灯器具 定格出力相当
45,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
33040345MY-B470475/N AHTN43.7 (200V時)134.3 (200V時)5870FHF32形×2灯器具 高出力相当
49,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする