曜日別特売

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 190幅 一般タイプ

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 190幅 一般タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 190幅 一般タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 190幅 一般タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 190幅 一般タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 190幅 一般タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 190幅 一般タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 190幅 一般タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 190幅 一般タイプ - 三菱電機
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83内容量1セット
全15種類を絞り込む
定格
定格消費電力(W)
光束(Lm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
定格
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光源寿命
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33039085MY-B208432/N AHTN固定出力・段調光機能付5.5 (200V時)140.0 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)770
24,700
6,898
7,588(税込)
92日以内出荷
返品不可
33039101MY-B208432/W AHTN固定出力・段調光機能付5.5 (200V時)136.3 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)750
24,700
6,898
7,588(税込)
92日以内出荷
返品不可
33039320MY-B215432/L AHTN固定出力・段調光機能付11.1 (200V時)123.4 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)1370
29,300
8,298
9,128(税込)
92日以内出荷
返品不可
33039329MY-B215432/N AHTN固定出力・段調光機能付11.1 (200V時)138.7 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)1540
29,300
8,298
9,128(税込)
92日以内出荷
返品不可
33039338MY-B215432/W AHTN固定出力・段調光機能付11.1 (200V時)128.8 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)1430
29,300
8,298
9,128(税込)
92日以内出荷
返品不可
33039347MY-B215432/WW AHTN固定出力・段調光機能付11.1 (200V時)128.8 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)1430
29,300
8,298
9,128(税込)
92日以内出荷
返品不可
33039575MY-B215432/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%11.1 (200V時)138.7 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)1540
31,000
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
33039591MY-B215432/W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%11.1 (200V時)128.8 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)1430
31,000
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
33039767MY-B230432/N AHTN固定出力・段調光機能付20.6 (200V時)149.5 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)3080
33,900
9,498
10,448(税込)
92日以内出荷
返品不可
33039776MY-B230432/WW AHTN固定出力・段調光機能付20.6 (200V時)143.6 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)2960
33,900
9,498
10,448(税込)
92日以内出荷
返品不可
33039925MY-B230432/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.6 (200V時)149.5 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)3080
35,600
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
33039941MY-B230432/W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.6 (200V時)145.1 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)2990
35,600
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
33039950MY-B230432/WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.6 (200V時)143.6 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)2960
35,600
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
33040160MY-B430442/N AHTN固定出力・段調光機能付18.9 (200V時)164.0 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)3100
38,900
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
33040275MY-B450442/N AHTN固定出力・段調光機能付32.2 (200V時)156.2 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)5030
45,000
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする