阪口製作所
中型切断器頭45°(プロパン用)火口無
その他
消費量(L/h):【予熱酸素】800~1200【切断酸素】550~2100
全長(mm)
450
質量(g)
650
切断能力(mm)
1~30
使用ガス
プロパン
火口
無し
ガス消費量(L/h)
【プロパンガス】200~300
酸素圧力(MPa)
0.2~0.3
火口番号
1、2、3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33041271
CT-01KLP
¥
29,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった