阪口製作所
中型切断器頭45°(プロパン用)火口無
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33041271
品番
CT-01KLP
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
その他
消費量(L/h):【予熱酸素】800~1200【切断酸素】550~2100
全長(mm)
450
質量(g)
650
切断能力(mm)
1~30
使用ガス
プロパン
火口
無し
ガス消費量(L/h)
【プロパンガス】200~300
酸素圧力(MPa)
0.2~0.3
火口番号
1、2、3
商品説明動画
参考になった
参考になった