仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz付属品マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、スマートケース、電源アダプタ、Power ケーブルType-C ケーブルUSB-A ケーブルDP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル質量(kg)約2.2使用温度(℃)0~50サイズ(inch)21.5表面処理非光沢対応HDR10:YES、プラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高353x幅494x奥行158コントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB7% / DCI-P3 79%解像度1920×1080応答速度Typ:14ms/OD:7ms(GtoG)入力端子HDMI×1、VGA×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2モードブルーライト軽減:YES色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~35アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250内容量1台