星光産業
マグネットワイヤレス充電ホルダー
エアコンルーバー取付。ワイヤレス充電スマホホルダー。ワイヤレス充電対応スマホで最大出力15Wの高速充電が可能です。
用途
車用スマホホルダー
質量(g)
180
出力(W)
5~15
寸法
H118×W58×D80
収納サイズ
重さ300gまで
USBケーブル(m)
約1
入力端子
USB-Cポート
入力電圧
5V2A・9V1.67A・12V1.25A(電流)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33055167
EC252
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください