曜日別特売

ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ

ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ - タカチ電機工業ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ - タカチ電機工業ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ - タカチ電機工業ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ - タカチ電機工業ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ - タカチ電機工業ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ - タカチ電機工業ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ - タカチ電機工業ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ - タカチ電機工業

コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。
上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。

材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33054485UC8-3-6SS100内部有効:70×26×52、外径:80×30×60
1,680
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33054501UC6-3-8SS120内部有効:50×31×72、外径:60×35×80
1,720
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33054510UC11-3-8SS170内部有効:100×26×72、外径:110×30×80
2,170
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33054519UC7-3-10SS160内部有効:65×26×92、外径:75×30×100
2,350
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33054528UC11-5-8SS200内部有効:100×46×72、外径:110×50×80
2,470
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33054537UC14-4-10SS270内部有効:130×36×92、外径:140×40×100
2,840
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33054546UC9-5-12SS290内部有効:75×45×112、外径:90×50×120
2,870
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33054555UC14-6-10SS310内部有効:130×56×92、外径:140×60×100
3,220
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
33054571UC10-4-14SS320内部有効:85×35×130、外径:100×40×140
3,250
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
33054580UC7-8-14SS370内部有効:60×80×130、外径:75×85×140
3,300
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
33054589UC17-5-12SS450内部有効:155×45×112、外径:170×50×120
3,540
3,500
3,850(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
出荷予定:2026年7月上旬
33054598UC17-7-12SS510内部有効:155×65×112、外径:170×70×120
4,180
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
33054607UC15-10-12SS530内部有効:135×95×112、外径:150×100×120
4,220
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
33054616UC12-7-16SS560内部有効:98×64×146、外径:120×70×160
4,400
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
33054625UC20-5-14SS560内部有効:185×45×130、外径:200×50×140
4,400
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
33054641UC13-4-18SS560内部有効:108×34×166、外径:130×40×180
4,470
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
33054650UC10-11-18SS720内部有効:78×104×166、外径:100×110×180
4,680
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
33054659UC20-8-14SS670内部有効:185×75×130、外径:200×80×140
4,840
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
33054668UC15-8-20SS860内部有効:128×74×186、外径:150×80×200
5,530
5,498
6,048(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
出荷予定:2026年4月15日
33054677UC16-5-22SS840内部有効:143×44×206、外径:165×50×220
5,620
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
33054686UC20-12-16SS820内部有効:178×114×146、外径:200×120×160
5,850
5,798
6,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
出荷予定:2026年4月2日
33054695UC26-5-18SS1020内部有効:238×44×166、外径:260×50×180
6,160
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
33054711UC12-14-22SS1080内部有効:98×134×206、外径:120×140×220
6,510
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
33054720UC26-7-20SS1230内部有効:238×64×186、外径:260×70×200
7,020
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
33054729UC26-10-18SS1260内部有効:238×94×166、外径:260×100×180
7,160
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
33054738UC18-10-24SS1260内部有効:158×94×226、外径:180×100×240
7,280
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
33054747UC32-5-22SS1450内部有効:298×44×206、外径:320×50×220
8,180
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
33054756UC22-12-26SS1700内部有効:198×114×246、外径:220×120×260
9,710
9,698
10,668(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
出荷予定:2026年6月上旬
33054765UC32-12-22SS1880内部有効:298×114×206、外径:320×120×220
9,770
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
33054781UC32-8-24SS1760内部有効:298×74×226、外径:320×80×240
10,010
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
33054790UC15-18-28SS1740内部有効:128×174×266、外径:150×180×280
10,230
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
33054799UC24-14-34SS2540内部有効:217.6×133.6×326、外径:240×140×340
12,530
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
33054808UC18-21-34SS2630内部有効:157.6×203.6×326、外径:180×210×340
13,090
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
33054817UC35-13-26SS2450内部有効:328×124×246、外径:350×130×260
13,370
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
33054826UC43-5-28SS2370内部有効:408×44×266、外径:430×50×280
13,880
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
33054835UC43-14-28SS3050内部有効:408×134×266、外径:430×140×280
16,020
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする