USB DAC/ステレオプリメインアンプ

USB DAC/ステレオプリメインアンプ - TEACUSB DAC/ステレオプリメインアンプ - TEAC

小型アンプにBluetooth(R)とUSB 入力を搭載しHD音源(ハイレゾ)再生にも対応したデスクトップオーディオ・アンプ。
横幅わずか215mmでテレビやノートPCの高音質再生にも最適。

仕様●【アナログ音声入力】LINE:コネクター:RCAピン端子 × 2系統●A2DPコンテンツ保護:SCMS-T●Bluetooth(R)部:クラス:Class2(見通し通信距離:約10m)●ペアリングメモリー数:最大8デバイス●ヘッドホン出力:ピン配列:Tip:L+、 Ring:R+、 Ring:L-、 Sleeve:R-●ヘッドホン出力:全高調波歪率:0.006 %(LINE IN、32Ω、1kHz、50mW、JEITA)●マルチポイント接続:最大2デバイス●光デジタル:コネクター:角形光デジタル端子 × 1付属品電源コード、リモコン(RC-1337)、リモコン用単4乾電池 × 2、保証書、取扱説明書質量(kg)2.3電源(V)AC 100、50/60Hz消費電力(W)63定格出力(W)25 + 25(LINE IN、1kHz、8Ω、 THD 0.03%、JEITA)、50 + 50(LINE IN、1kHz、4Ω、 THD 0.03%、JEITA)定格出力ヘッドホン出力:220mW + 220mW(LINE IN、32Ω、1kHz、THD 1%、JEITA)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215 × 61 × 257 (突起部を含む)対応フォーマットHDMI:ARC/eARC 192kHz、24bit(PCM)端子スピーカー出力部:スクリュー式端子 × 1組 (バナナプラグ対応)インピーダンス(Ω)スピーカー出力部:スピーカー適合:4 ~ 8Bluetooth4.2対応コーデックLDAC、LHDC、Qualcomm(R) aptX(TM) HD audio、Qualcomm(R) aptX(TM) audio、AAC、SBC対応プロファイルA2DP、AVRCP入力インピーダンス(kΩ)【アナログ音声入力】LINE::10内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33054440AI-303-Sヘッドホン出力:3.5mm 4極ステレオミニ × 1、USB C端子 × 1(USB2.0準拠)、同軸デジタル:RCAピン端子 × 1、HDMI タイプA端子 × 1
オープン
79,980
87,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33054449AI-303-Bヘッドホン出力:3.5mm 4極ステレオミニ × 1、HDMI タイプA端子 × 1、USB C端子 × 1(USB2.0準拠)、同軸デジタル:RCAピン端子 × 1
オープン
79,980
87,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする