フォーダブル
フォーダブルゼロワン +2.0
コンパクトで持ち運びに便利
折りたたみタイプのリーディンググラス
厚さ約7mm
付属品
専用ケース
色
ブラック
サイズ
44□16-130
質量(g)
約18.2
フレーム
CP/合金
レンズ
アクリル
度数
+2.0
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X00007000058
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
関連資料:
(0.54MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33048955
4W01BK +2.0
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください