ケーイング
マグネットシート
厚み0.4mmのマグネットを採用で塗装面との段差を軽減しアール面にも密着しやすい仕様になっております
表面にはコーティングを施していますので、不要になった塗膜が剥がしやすくなっています
用途
調色用マグネットシート
材質
マグネットシート
厚さ(mm)
0.4
サイズ(mm)
113×195
危険物の類別
非危険物
内容量
1パック(3枚)
注意
※マグネットシートをシンナーの中につけないで下さい
※極端な折り曲げや、揉んだりしないで下さい
※表面フィルムが剥がれだした場合は、その部分のみを切り取って下さい
※耐熱性は80℃ありますが、長時間の加熱はしないで下さい
※基材が磁石ですので、加熱した場合はやけど等にご注意下さい
※使用後、平面な金属面に貼りつけて保管下さい
※使用前にマスキングテープを一辺に貼っておくと、アクリル・ウレタン・エナメル塗料などの密着の良い合成樹脂塗膜でも剥がれ易くなります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33055018
20186
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください