ケーイング
板金用タイヤカバー
こんなお得な商品も!
養生用タイヤカバー 使い捨てタイプ 200枚入り
モノタロウ
¥
4,998
税込
¥
5,498
(1)
溶接作業や研削作業などで発生する火花からホイールを保護する難燃性生地のタイヤカバーです
砥ぎ作業・磨き作業時の防汚対策としてもお使いいただけます
タイヤの形をしているので使いやすく、繰り返し使用出来ます
用途
溶接作業や研削作業に
材質
ポリエステルターポリン
色
ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
680×700×250
内容量
1枚
注意
※火玉が留まると穴の開く恐れがありますので、ご理解の上ご使用下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33055027
19987
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください