CONDOR(山崎産業)
ワイドハンガーDY
一度にたくさんかけられるワイドタイプのハンガーです。
折りたたみ式で収納がコンパクト。
用途
雑巾やタオル掛けに
仕様
折りたたみ式
材質
スチール粉体塗装
幅(mm)
915
質量(kg)
6.4
色
ホワイト
高さ(mm)
945
奥行(mm)
210
耐荷重(kg)
22.5
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33062989
FU941-00YX-MB
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300