曜日別特売

R410A・R32用ボールバルブ式ゲージマニホールド(TASCO BLACK)

R410A・R32用ボールバルブ式ゲージマニホールド(TASCO BLACK) - イチネンTASCO

軽量ボディに視認性の高い圧力ゲージを採用した、ボールバルブ式マニホールド。
軽量ボディに小型ハンドルを搭載。デザイン性に優れた大型ゲージには0点調整ネジ付。

付属品TASCO BLACK専用ケース取付ねじ1/8″NPT圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~3.4、(高圧側)-0.1~5.5対応冷媒種別R410A・R32ゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16″フレア内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33062228TB122BA
16,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
33062237STB122BA
16,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする