イチネンTASCO
R410A・R32用サイトグラス付ゲージマニホールド(TASCO BLACK)
大型のサイトグラスや回しやすいハンドルでプロの支持を集めるニードバルブ式マニホールド。
大型のサイトグラス、グリップ力が高く操作しやすい大型ハンドル、ニードル式開閉バルブ。
付属品
TASCO BLACK専用ケース
取付ねじ
1/8″NPT
圧力計(MPa)
(低圧側)-0.1~3.4、(高圧側)-0.1~5.5
対応冷媒種別
R410A・R32
ゲージ径(Φmm)
80
接続ポート
5/16″フレア
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33062271
TB122TA
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
33062280
STB122TA
¥
13,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください