Gチェアー VN R-2

Gチェアー VN R-2 - CONDOR(山崎産業)Gチェアー VN R-2 - CONDOR(山崎産業)Gチェアー VN R-2 - CONDOR(山崎産業)Gチェアー VN R-2 - CONDOR(山崎産業)Gチェアー VN R-2 - CONDOR(山崎産業)

アルミフレームで軽量、PE素材でメンテナンスしやすく耐久性のある屋内外兼用チェア。

用途屋内・屋外兼用。材質座面:PE、フレーム:アルミ粉体塗装ダークブラウン高さ(mm)920奥行(mm)610内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33062955YB-165L-PE5804.9
58,000
47,850
52,635(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33062971YB-166L-PE5054.3
50,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする