TRUSCO
折り目付で巻きやすいプラダンロール
プラスチックダンボールシートに60mm間隔で折れ線加工(熱罫線)を施しているため、鋼管、線材、パイプなどの重量物の梱包に適しています。
折り曲げが可能なので、凹凸部の養生も容易に行えます。
用途
緩衝材、保護材、養生材として。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
1250
長さ(m)
50
内容量
1巻
注意
※個人宅への配送はできません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34630411
TYR2-125050
695-7134
2
¥
57,870
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34630420
TYR3-125050
695-7133
3
¥
72,340
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34630429
TYR4-125050
695-7132
4
¥
101,270
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません