プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ)

プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ) - TRUSCOプレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ) - TRUSCO

四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。
車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。

付属品【ストッパー】500LSSトラスコ品番699-4437材質荷台、ハンドル、金網:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)1200幅(mm)750高さ(mm)297キャスター取替キャスター:【固定】HW-200K【自在】HW-200J均等荷重(kg)550ハンドル高さ(mm)947ストッパーキャスター径(Φmm)200有効内寸法・奥行(mm)【金網】1006有効内寸法・高さ(mm)【金網】500有効内寸法・幅(mm)【金網】704ハンドルタイプ両袖金網付き内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34630481507SEBNA
126,190
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする