”ハイグレード運搬車”(両袖タイプ) 2段タイプ

”ハイグレード運搬車”(両袖タイプ) 2段タイプ - TRUSCO”ハイグレード運搬車”(両袖タイプ) 2段タイプ - TRUSCO

左右どちらでも押せる2段両袖タイプです。
上下の天板を押さえる4点止めです。
荷崩れ防止にもなり、ピッキングに最適です。
取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。
車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です。

付属品【ストッパー】500LSSトラスコ品番699-4438材質荷台:スチール(粉体塗装)、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール(粉体塗装)、キャスター金具:スチール長さ(mm)1200幅(mm)750高さ(mm)297キャスター取替キャスター:【固定】HW-200K【自在】HW-200J均等荷重(kg)550/【上段】180【下段】370下段高さ(mm)310上段高さ(mm)860ハンドル高さ(mm)1058キャスター径(Φmm)200有効高さ(mm)【下段】490ハンドルタイプ両袖2段タイプ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34630465505SEBNA
187,570
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする