曜日別特売

ウォーターシューズ JS

ウォーターシューズ JS - CAPTAIN STAG

水辺のアクティヴィティは、ウォーターシューズで安全に。収納袋付。

材質
表皮:ナイロン、中層:エチレン酢
酸ビニル、底:合成ゴム
アールグレイ質量(g)230(ペア)適合サイズJS適合サイズ(cm)約16~18内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34620909UX-1302
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする