縦置きパレットカート 2枚用

縦置きパレットカート 2枚用 - 矢崎化工縦置きパレットカート 2枚用 - 矢崎化工縦置きパレットカート 2枚用 - 矢崎化工縦置きパレットカート 2枚用 - 矢崎化工縦置きパレットカート 2枚用 - 矢崎化工縦置きパレットカート 2枚用 - 矢崎化工

空パレットを縦置き管理できるパレットカートです。保管スペースが大きい空パレットを縦置きにすることで省スペースで管理することが出来ます。フォークリフトやハンドフォークを使用せずに複数枚の搬送が可能で、作業効率が向上します。カートに載せておくことで、パレットを引きずることがなくなるので床の傷つきや、パレットの破損を防ぎます。

材質本体:抗菌・防カビFSイレクターneo、プラコン:PE・PP・ステンレス・スチール、キャスター:ステンレス・ナイロン(車輪)質量(kg)24.1キャスターΦ100 四輪自由車(ストッパー4か所)最大積載量(kg)60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370×442×968内容量1台
注意
※パレットは付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34624436PSC-02クリームグレー
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34624445PSC-02ブルー
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34624461PSC-02ピンク
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34624470PSC-02イエロー
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34624479PSC-02グリーン
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする