曜日別特売

フィルムストッカー 6ロール用

フィルムストッカー 6ロール用 - 矢崎化工フィルムストッカー 6ロール用 - 矢崎化工フィルムストッカー 6ロール用 - 矢崎化工フィルムストッカー 6ロール用 - 矢崎化工フィルムストッカー 6ロール用 - 矢崎化工フィルムストッカー 6ロール用 - 矢崎化工

重量のあるフィルムを取り出しやすくアシストできるフィルムストッカーです。フィルムをローラーで挟んでいるため、重量のあるフィルムをスムーズに出し入れができます。レーンごとにフィルムを管理できるので生産順に合わせて収納することができます。簡単に取り外しができる安全バーがついていて、搬送時のフィルム落下を防止します。

材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo【プラコン】PE・PP・ステンレス・スチール【キャスター】プラスチック・ウレタン(車輪)質量(kg)67.4キャスターΦ130 四輪自由車(ストッパー2か所)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1214×634×1417内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34624339FSC-32クリームグレー【フィルムロール】100~300
オープン
269,800
296,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34624348FSC-32ブルーΦ100~Φ300
オープン
269,800
296,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34624357FSC-32ピンクΦ100~Φ300
オープン
269,800
296,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34624366FSC-32イエローΦ100~Φ300
オープン
269,800
296,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34624375FSC-32グリーンΦ100~Φ300
オープン
269,800
296,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする