MAD MAX(マッドマックス)
オートバイ用 ミラー延長アダプター 10mm 正ネジ
ミラーの長さ調整に最適!
用途
バイク用
適合
10mm 正ネジ(車体側正ネジ、ミラー側正ネジ)
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
1.25
注意
※注意事項
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
全長(mm)
本数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34623666
MM04-0016-01
1個
延長:16
約28
1本
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34623675
MM04-0017-01
1個
延長:18
約32
1本
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34623691
MM04-0018-01
1個
延長:29
約43
1本
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34623700
MM04-0016-01-2
1セット
延長:16
約28
2本
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34623709
MM04-0017-01-2
1セット
延長:18
約32
2本
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34623718
MM04-0018-01-2
1セット
延長:29
約43
2本
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください