バイク用 スリムUSB電源 TYPE-A+TYPE-C 2ポート 防水キャップ付

バイク用 スリムUSB電源 TYPE-A+TYPE-C 2ポート 防水キャップ付 - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 スリムUSB電源 TYPE-A+TYPE-C 2ポート 防水キャップ付 - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 スリムUSB電源 TYPE-A+TYPE-C 2ポート 防水キャップ付 - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 スリムUSB電源 TYPE-A+TYPE-C 2ポート 防水キャップ付 - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 スリムUSB電源 TYPE-A+TYPE-C 2ポート 防水キャップ付 - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 スリムUSB電源 TYPE-A+TYPE-C 2ポート 防水キャップ付 - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 スリムUSB電源 TYPE-A+TYPE-C 2ポート 防水キャップ付 - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 スリムUSB電源 TYPE-A+TYPE-C 2ポート 防水キャップ付 - MAD MAX(マッドマックス)

取り付け部分の厚みは13.5mmと非常に薄くハンドル周りの小スペースにスッキリと納まります。TYPE-A:QC3.0対応。最大18Wの出力が可能!5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)USB TYPE-C:最大でUSBパワーデリバリー(USB PD)30Wまでの出力が可能です。USB PDで5V3Aから最大20V1.5Aまでの充電が可能なので幅広い機器の充電に対応します。通電中はインジケーターライトが点灯し夜間での使用をサポート。万が一漏電した場合でも保護ヒューズがしっかり車両を守ります。

用途バイク用全長(mm)配線長:約1900出力電圧5VTYPE-A:18W(最大)/5V/3A(最大)TYPE-C:30W(最大)/5V/3A入力電圧(V)DC12~DC24入力電圧範囲(V)DC10~30防水保護等級IP65(防滴仕様)内容量1個
注意
※注意事項
※防水IP65に関しましては、電源キャップが閉まっている状態での防水性となります。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34623368MM50-0485-01
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする