バイク用 ライディンググローブ スマートフォン対応 GST09 レッドLサイズ

バイク用 ライディンググローブ スマートフォン対応 GST09 レッドLサイズ - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 ライディンググローブ スマートフォン対応 GST09 レッドLサイズ - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 ライディンググローブ スマートフォン対応 GST09 レッドLサイズ - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 ライディンググローブ スマートフォン対応 GST09 レッドLサイズ - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 ライディンググローブ スマートフォン対応 GST09 レッドLサイズ - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 ライディンググローブ スマートフォン対応 GST09 レッドLサイズ - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 ライディンググローブ スマートフォン対応 GST09 レッドLサイズ - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 ライディンググローブ スマートフォン対応 GST09 レッドLサイズ - MAD MAX(マッドマックス)

通気性の良いメッシュ仕様のグローブです。春、夏、秋、のツーリングシーズにピッタリ。親指と人差し指部分にはタッチスクリーン対応の素材をしておりグローブをつけたままスマホ操作が可能です。コブシ部分と手のひらの小指側にプロテクターを採用手のひら部分にはファブリック材を使用しており、転倒時の際の裂傷を軽減します。

用途バイク用材質複合生地レッドサイズL幅(cm)【手】9~10長さ(cm)【手】20~21内容量1セット
注意
※注意事項
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34623517MM50-GST09L-R
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする