ストア・エキスプレス
フィッティングルーム用カーペット 長方形
【特記事項】防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)
用途
適合フィッティイングルーム メーカー品番:2315-810、2316-3020。2316-3030、2316-3040、2316-3050、2316-3220、2316-3230,2316-3240、2316-3250、2316-3120、2316-3130、2316-3140、2316-3150、2316-3320、2316-3330,2316-3340、2316-3350
材質
ナイロン100%
寸法(cm)
幅80×奥行80
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34627805
2412-201
アイボリー
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34627821
2412-209
グレー
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34627830
2412-310
ライトブラウン
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34627839
2412-409
ブラウン
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650