曜日別特売

アイナット ステンレス

アイナット ステンレス - ラクテムアイナット ステンレス - ラクテムアイナット ステンレス - ラクテムアイナット ステンレス - ラクテムアイナット ステンレス - ラクテムアイナット ステンレス - ラクテムアイナット ステンレス - ラクテムアイナット ステンレス - ラクテム

ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。
ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
取付部ボルトタイプもございます。

用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。材質(本体)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本品と対象物の間に隙間が生じてしまう可能性がありますので必要以上に長いネジへのご使用はお控えください。(寸法H1推奨)
※使用荷重の範囲内でご使用ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34627410INS3147374
オープン
239
263(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
34627471INS1247309.52610
オープン
569
626(税込)
5日以内出荷
34627419INS41911485
オープン
269
296(税込)
5日以内出荷
34627428INS523145116
オープン
269
296(税込)
5日以内出荷
34627437INS628175166
オープン
299
329(税込)
5日以内出荷
34627446INS832207187
オープン
329
362(税込)
5日以内出荷
34627455INS1041258219
オープン
389
428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする