曜日別特売

アイボルト ステンレス 座金・六角ナット付

アイボルト ステンレス 座金・六角ナット付 - ラクテムアイボルト ステンレス 座金・六角ナット付 - ラクテムアイボルト ステンレス 座金・六角ナット付 - ラクテムアイボルト ステンレス 座金・六角ナット付 - ラクテムアイボルト ステンレス 座金・六角ナット付 - ラクテムアイボルト ステンレス 座金・六角ナット付 - ラクテムアイボルト ステンレス 座金・六角ナット付 - ラクテムアイボルト ステンレス 座金・六角ナット付 - ラクテム

ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。
ネジ穴に取り付け固定することができます。
六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
取付部ナットタイプもラインナップございます。

用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当付属品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※使用荷重の範囲内でご使用ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考使用荷重(kN)
ねじの呼び
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34627279IBS3A0.15M3914737
オープン
259
285(税込)
5日以内出荷
34627297IBS4A0.2M411191148
オープン
269
296(税込)
5日以内出荷
34627315IBS5A0.29M5112314511
オープン
279
307(税込)
5日以内出荷
34627340IBS6A0.49M6123017514
オープン
299
329(税込)
5日以内出荷
34627358IBS8A0.78M8153320719
オープン
349
384(税込)
5日以内出荷
34627376IBS10A1.47M10184125821
オープン
429
472(税込)
5日以内出荷
34627401IBS12A2.16M12204829926
オープン
659
725(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする