KHD
KIV機器用ビニル電線
可とう性、加工性に優れています。
用途
電気機器の配線や口出線に。
長さ(m)
100
定格電圧(V)
600
全長(m)
100
電線太さ(mm
2
)
14
芯数
1
仕上外径(mm)
7.7
太さ(sq)
14
内容量
1巻
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34655261
KIV14.0SQ-01-100M
258-0671
赤
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34655270
KIV14.0SQ-02-100M
258-1053
青
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34655279
KIV14.0SQ-03-100M
258-0663
黄
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34655288
KIV14.0SQ-04-100M
258-1056
白
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34655297
KIV14.0SQ-05-100M
258-1055
黒
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34655306
KIV14.0SQ-10-100M
258-0667
緑
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません