ホダカ
ガス検知器”HT-4300”
ワンタッチでセンサ交換が可能な、ハンディタイプのガス検知器です。
検知対象別に5タイプのセンサをラインナップ(センサは別売り)をしました。
用途
配管の漏れ検知用に。
トラスコ品番
244-2485
幅(mm)
50
高さ(mm)
135
奥行(mm)
25
電源
ACアダプタ(AC100-240V 50/60Hz DC5V 500mA)リチウムイオン充電電池(最大で連続約10時間作動(検知なしの状態において))
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34655970
HT-4300
¥
98,000
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません