曜日別特売

スポットレス・ゴー

スポットレス・ゴー - Hooverスポットレス・ゴー - Hooverスポットレス・ゴー - Hooverスポットレス・ゴー - Hooverスポットレス・ゴー - Hooverスポットレス・ゴー - Hooverスポットレス・ゴー - Hoover

コードレスで持ち運びしやすく、急な汚れ、食べこぼし、ペットの汚物に楽に対処できます。
軽量で、階段や家具の布地などのお掃除も簡単です。
収納に便利なコンパクトサイズです。
多目的ツールで頑固な汚れを除去できます。
洗剤用、汚水用の2種のタンクで、給水、すすぎ、水捨ても簡単です。
1年間の保証付きです。
ONEPWRリチウムイオンバッテリーで、衰えることのないパワーと駆動時間を実現し、かつコードレスで、いつでもどこでも簡単にお掃除ができます。
ONEPWRバッテリーはすべてのONEPWR製品に対応しており、多彩なHoover ONEPWRコードレスクリーナーのラインナップをお試しください。

用途
ハードフロア、カーペット、家具の布地、パティオなどの清掃に。
予期せぬ汚れや食べこぼし、ペットの汚物に対処できます。
付属品2Ahバッテリー、バッテリー充電器、多目的ツール、スクイジートラスコ品番523-9023幅(mm)約200高さ(mm)約380奥行(mm)約280電圧(V)18内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34664406720223022
49,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする