FSC藤原産業
チャップマンフラスコ 500ml
白色目盛と赤色目盛の2種類があり、用途や骨材試験を行う場所に合わせて選べることができます。
用途
細骨材(構造用軽量細骨材含む)の表面水率を測定します。
容量(mL)
500
最小目盛(mL)
0.5
内容量
1個
注意
※細骨材の表面水率を測定する際は、試験方法に準じてご使用ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
色
型番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34630901
TMF500
500
【目盛】白
KC-103
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34630910
TMF499
500
【目盛】赤
KC-103-B
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。