捕虫器G-201シリーズ

捕虫器G-201シリーズ - ピオニーコーポレーション

プラスチックを使わないオール紙製捕虫テープです。
テープ交換が簡単です。
捕虫テープが小さな虫も逃さず捕獲します。
捕虫ランプが飛散防止仕様なので万が一ランプが割れてしまっても飛散しません。
本体オールステンレスSUS304なのでさびにくい作りです。

用途
虫の異物混入の恐れがある屋内の現場に。(食品工場・厨房などバックヤード・その他工場など)
HACCP・AIBの導入をお考えの現場に。
付属品捕虫テープ:GC-20S 2枚、捕虫ランプ:BL-GUARDランプ20W 1本、取り付け用:タッピングネジ 2本・ナイロンプラグ 2個・チェーン 2本・エスカン 2個・L金具 2個、BL-GUARDランプ20W(BL-GUARD-LAMP20W)適合(目隠し)壁焼け防止:ステンレスブラインド、捕虫紙:GC-20Sトラスコ品番415-8963材質本体:ステンレスSUS304幅(mm)667高さ(mm)236タイプ捕虫方法:粘着式、誘引:両面奥行(mm)97周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)22コード長さ(m)電源:2.5有効面積(m2)40~60誘虫ランプBL-GUARDランプ20W点灯方式グロースターター方式内容量1台
注意
※屋外でのご使用は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34663986G201B
40,600
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする