オリオン機械
大型水槽付DCインバータチラー ”RKE-Bシリーズ” 水冷式
業界トップクラスの省エネ性能を実現しています。
冷凍機・ファン・ポンプもインバーター制御です。
周囲温度範囲、液温度範囲のワイド化を実現しています。
用途
ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。
トラスコ品番
572-4447
幅(mm)
1610
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
854
電源(V)
三相200
消費電力(W)
15300
最大流量(L/min)(50/60Hz)
230
温度調節範囲(℃)
3~35
冷却能力(W)
48000
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34663871
RKE15000B-VW
¥
5,550,000
¥
5,298,000
¥
5,827,800
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません