オリオン機械
大型水槽付DCインバータチラー ”RKE-Bシリーズ” 空冷式
業界トップクラスの省エネ性能を実現しています。
冷凍機・ファン・ポンプもインバーター制御です。
周囲温度範囲、液温度範囲のワイド化を実現しています。
用途
ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。
電源(V)
三相200
温度調節範囲(℃)
3~35
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34663837
RKE15000B-V
572-7526
1610
1800
854
18100
¥
5,550,000
¥
5,298,000
¥
5,827,800
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34663846
RKE22000B-V
572-5999
2150
2190
1340
23900
¥
8,650,000
¥
8,198,000
¥
9,017,800
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34663855
RKE30000B-V
572-7603
2150
2190
1,340
37200
¥
10,200,000
¥
9,698,000
¥
10,667,800
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません