オリオン機械
小型水槽付チラー ハイスペックモデル ”RKEシリーズ” 水冷式
30%以上の省エネと圧縮機回転制御方式で温度制御制度±0.1℃の高精度を両立しました。
液温制御範囲5~35℃と幅広い用途に対応します。
用途
ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。
トラスコ品番
202-1725
幅(mm)
530
高さ(mm)
1,080
タイプ
水冷式
使用温度範囲(℃)
2~43
奥行(mm)
970
電源(V)
三相200
消費電力(W)
3500/3700
内容量(L)
20
最大流量(L/min)(50/60Hz)
50/65
温度調節範囲(℃)
5~35
冷却能力(W)
(50/60Hz)10400
循環水量(L/min)
【使用最低】(50/60Hz) 28 / 43
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34663880
RKE2200B1-VW-G2
¥
1,240,000
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません