曜日別特売

ポリエチレン台車 POLYCART Lシリーズ

ポリエチレン台車 POLYCART Lシリーズ - カイスイマレンポリエチレン台車 POLYCART Lシリーズ - カイスイマレンポリエチレン台車 POLYCART Lシリーズ - カイスイマレンポリエチレン台車 POLYCART Lシリーズ - カイスイマレンポリエチレン台車 POLYCART Lシリーズ - カイスイマレンポリエチレン台車 POLYCART Lシリーズ - カイスイマレンポリエチレン台車 POLYCART Lシリーズ - カイスイマレンポリエチレン台車 POLYCART Lシリーズ - カイスイマレン

今までにない流線形な形状です。
タイヤを露出させないデザインで安全性に優れています。
柔軟なポリエチレンを採用し水洗いが可能です。
ステップブレーキ、取付可能です。
使用場所に合わせてオーダーカラーに対応できます。

材質本体:ポリエチレン、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)1200幅(mm)750ブルー高さ(mm)237均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)130内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ハンドル高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34653906POLYCART-L249-2685934
オープン
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34653915POLYCART-LW249-2684936
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする