住友電気工業
一段型空気ばね”スミマウント” 板なし
空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。
優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。
ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。
用途
防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。
アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。
機械の保全に。
除振・防振に。
材質
合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)
内容量
1台
注意
※対象機械重量により、型式・数量を選定してください。
※伸張時の出力、最圧縮時の取付スペースをご確認ください。
※荷重無しで給気すると破損します。
※許容高さ以下でご使用ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全7種類を絞り込む
高さ(mm)
選択してください
32~52
45~82
45~133
45~139
45~140
45~180
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
外径(Φmm)
本体金具寸法(mm)
ばね定数(N/mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34633719
3601009
813-1166
32~52
ゴムベローズ:105
105
172
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34633728
3610490
813-1167
45~82
ゴムベローズ:142
135
202
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34633737
3615490
813-1168
45~133
ゴムベローズ:381
308
668
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34633746
3616000
813-1169
45~139
ゴムベローズ:437
370
909
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34633755
3617000
813-1170
45~140
ゴムベローズ:510
450
1224
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34633771
3618000
813-1171
45~140
ゴムベローズ:580
513
1745
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34633780
3619000
813-1172
45~180
ゴムベローズ:710
627
1952
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません