住友電気工業
三段型空気ばね”スミマウント” 板なし
空気圧を入れて、昇降装置として使用する三段型の空気ばねです。
昇降装置として、一・二段型より長ストロークが可能です。
ストロークに比べ取付高さが低く、コンパクトです。
メンテナンスが簡単です。
用途
防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。
アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。
機械の保全に。
除振・防振に。
材質
合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)
内容量
1台
注意
※対象機械重量により、型式・数量を選定してください。
※伸張時の出力、最圧縮時の取付スペースをご確認ください。
※荷重無しで給気すると破損します。
※許容高さ以下でご使用ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
外径(Φmm)
本体金具寸法(mm)
出力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34633877
3633000
813-1176
98~348
ゴムベローズ:252
180
最大:15400、標準:9260
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34633886
3634000
813-1177
98~360
ゴムベローズ:322
248
最大:30100、標準:18100
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34633895
3636000
848-7235
98~388
ゴムベローズ:437
370
最大:68600、標準:41100
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません