曜日別特売

二段型空気ばね”スミマウント” 板なし

二段型空気ばね”スミマウント” 板なし - 住友電気工業

空気圧を入れて、防振装置及び昇降装置として使用する二段型の空気ばねです。
一段型より優れた防振効果(より低周波数の防振が可能)です。
昇降装置として、一段型より長ストロークが可能です。
騒音・振動を軽減し、環境への配慮ができます。
振動を防ぐことにより、機械設備の保全ができます。
ストロークに比べ取付高さが低く、コンパクトです。
メンテナンスが簡単です。

用途
防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。
アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。
機械の保全に。
除振・防振に。
材質合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)内容量1台
注意
※対象機械重量により、型式・数量を選定してください。
※伸張時の出力、最圧縮時の取付スペースをご確認ください。
※荷重無しで給気すると破損します。
※許容高さ以下でご使用ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全9種類を絞り込む
高さ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
外径(Φmm)
本体金具寸法(mm)
ばね定数(N/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
346337893621490813-115963~151ゴムベローズ:15713589
オープン
65,980
72,578(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
346337983622490813-116078~230ゴムベローズ:21215494
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
346338073623490813-116178~246ゴムベローズ:252180131
オープン
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
346338163624490813-116268~252ゴムベローズ:322248218
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
346338253625000813-117368~252ゴムベローズ:376308348
オープン
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
346338413626000813-117468~252ゴムベローズ:437370493
オープン
229,800
252,780(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
346338503627000813-117576~271ゴムベローズ:510450643
オープン
299,800
329,780(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
346338593628000848-723376~273ゴムベローズ:580513968
オープン
399,800
439,780(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
346338683629000848-723476~326ゴムベローズ:7106271101
オープン
419,800
461,780(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする