ビクター
3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ)
硬爪も生爪も使え汎用性があり高精度です。
前面取り付けにより旋盤・割出台に簡単に装着できます。
用途
主に旋盤での加工に。
材質
本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C
爪形状
分割爪(下爪・硬爪・生爪)
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
チャック外径(Φmm)
外径把握(mm)
内径把握(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34655550
TC356F
操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M12×110 6本、レンチ:10mm 1本、14mm 1本、アイボルト:M10 1個
385-4560
356
15~300(373)
95~274(347)
¥
504,500
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34655559
TC400F
操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M16×110 3本、レンチ:14mm 1本、アイボルト:M12 1個
385-4545
400
30~329(397)
110~318(367)
¥
652,400
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34655568
TS27F535
操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M20×140 6本、レンチ:17mm 1本、アイボルト:M12 1個
385-7777
535
45~422(508)
155~434(520)
¥
1,386,300
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34655577
TS30F610
操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M20×140 6本、レンチ:17mm 1本、アイボルト:M16 1個
385-7723
610
50~514(614)
160~526(626)
¥
1,666,000
¥
1,498,000
¥
1,647,800
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません