曜日別特売

3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ) 直装型

3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ) 直装型 - ビクター
(1件のレビュー)

硬爪も生爪も使える分割爪タイプです。
JIS及びASA-A1・A2主軸旋盤にプレートなしに直接取り付けできるショートテーパチャックです。
ボックスボディーの耐久構造とバランス修正により高速、重切削加工に適しています。

用途主に旋盤での加工に。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C爪形状分割爪(下爪・硬爪・生爪)内容量1台
注意
※旋盤主軸端形状の確認をお願いします。把握範囲は( )内まで把握は可能ですが推奨しておりません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
適合
トラスコ品番
チャック外径(Φmm)
外径把握(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34655385TA11F385操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M20×100 3本、レンチ:14mm 1本、17mm 1本、アイボルト:M12 1個主軸端:A1-11837-785638540~327(393)
739,800
649,800
714,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34655401TA11F460操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M20×120 6本、レンチ:17mm 1本、アイボルト:M12 1個主軸端:A1-11837-785746040~366(433)
938,100
819,800
901,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34655410TA5F165操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M10×60 3本、レンチ:8mm 1本、生爪:1set主軸端:A1-5816-65771653~132(179)
157,100
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34655419TA6F200操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M12×70 3本、レンチ:8mm 1本、10mm 1本、生爪:1set主軸端:A1-6816-65782103~170(220)
182,100
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34655437TA6F250操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M12×80 3本、レンチ:10mm 1本、生爪:1set主軸端:A1-6837-78592554~210(266)
260,300
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34655446TA6F310操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M12×110 6本、レンチ:10mm 1本、生爪:1set主軸端:A1.A2-6837-78603105~256(322)
391,700
339,800
373,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34655455TA6F385操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M12×115 6本、レンチ:10mm 1本、14mm 1本、アイボルト:M12 1個主軸端:A1.A2-6837-786138520~327(393)
729,500
639,800
703,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34655471TA8F250操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M16×80 3本、レンチ:10mm 1本、14mm 1本、生爪:1set主軸端:A1-8837-78622554~210(276)
267,200
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34655480TA8F310操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M16×95 3本、レンチ:10mm 1本、14mm 1本、生爪:1setA主軸端:1-8837-78633105~257(322)
394,500
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34655489TA8F385操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M16×120 6本、レンチ:14mm 1本、アイボルト:M12 1個A1.A2-8主軸端:837-786438540~327(393)
736,500
639,800
703,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34655498TA8F460操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M16×135 6本、レンチ:14mm 1本、17mm 1本、アイボルト:M12 1個主軸端:A1.A2-8837-786546040~366(433)
934,900
799,800
879,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34655428TA6F230操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M12×75 3本、レンチ:10mm 1本、生爪:1set主軸端:A1-6837-78582304~187(243)
221,900
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 旋盤作業に使用する。
製造業

既設のチャックは爪の劣化が進んでおり交換をしたいが、型番が不明のためチャック全体を交換としました。取り付けは問題なく、既設の物と同様に作業ができて安心しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする