ビクター
4ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ)
爪に高硬度の熱処理を施し耐久性抜群です。
内爪と外爪を入れ替えて使用でき、耐久性・経済性に優れます。
丸棒から正方形ワークの把握に最適です。
用途
主に旋盤での加工に。
材質
本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415
爪形状
一体爪(内爪・外爪)
内容量
1台
注意
※把握範囲は( )内まで把握は可能ですが推奨しておりません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
チャック外径(Φmm)
外径把握(mm)
内径把握(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34655367
SC273F4
操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M12×50 3本
837-7824
274
6~220(274)
77~208(262)
¥
251,900
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34655376
SC310F4
操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M12×55 3本
837-7826
310
6.5~252(318)
97~238(302)
¥
373,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません