ビクター
4ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ)
丸棒から正方形ワークの把握に最適です。
生爪を成形し長方形ワークも把握することができます。
用途
主に旋盤での加工に。
材質
本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
チャック外径(Φmm)
外径把握(mm)
内径把握(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34655507
TC273F4
操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M12×95 3本、レンチ:10mm 1本、生爪:1set
837-7866
274
10~229(277)
75~208(256)
¥
301,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34655516
TC310F4
操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M12×100 3本、レンチ:10mm 1本、生爪:1set
837-7867
310
10~258(322)
113~238(302)
¥
422,100
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34655525
TC385F4
操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M12×110 6本、レンチ:10mm 1本、14mm 1本、アイボルト:M12 1個
837-7868
385
20~329(394)
131~302(367)
¥
799,300
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34655541
TC460F4
操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M16×125 6本、レンチ:14mm 1本、17mm 1本、アイボルト:M12 1個
837-7869
460
40~367(478)
136~379(490)
¥
1,175,900
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません