ビクター
エアジグチャック(エアシリンダー内蔵タイプ)
小型機への搭載も可能な軽量設計です。
エアシリンダーを内蔵しフロント取付式です。
エア配管をしてすぐに使用できます。
用途
マシニングセンタ、フライス盤、ボール盤に。
材質
チャック本体:SCM435、マスタージョー:SCM415、生爪:S45C
内容量
1台
注意
※生爪仕様につき把握範囲は変動します。
※把握範囲は生爪成形して把握できる範囲の目安ですので、1種類の爪で全て把握できるわけではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
高さ(mm)
チャック外径(Φmm)
外径把握(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34655340
SAC-4B3
取付ボルト:M5×60 6本、レンチ:4mm 1本、Tナット:3本、生爪:1set
443-7969
80
118
最大:3~125(生爪成形して把握できる範囲の目安です。1種類の爪で全て把握できるわけではありません。)
¥
251,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34655349
SAC-5B3
取付ボルト:M6×65 6本、レンチ:5mm 1本、Tナット:3本、生爪:1set
443-7977
88
147
最大:5~145(生爪成形して把握できる範囲の目安です。1種類の爪で全て把握できるわけではありません。)
¥
288,800
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34655358
SAC-6B3
取付ボルト:M8×75 6本、レンチ:6mm 1本、Tナット:3本、生爪:1set
443-7985
100
186
最大:7~180(生爪成形して把握できる範囲の目安です。1種類の爪で全て把握できるわけではありません。)
¥
326,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません