曜日別特売

フライスチャック(分割爪タイプ)

フライスチャック(分割爪タイプ) - ビクター

ハンドル差し込み角が30°なのでテーブル上でのハンドル操作がスムーズです。
薄型で重心が低くより安定した加工ができます。
テーブルのTスロットを利用してTナットとボルトで簡単に固定できます。
テーパーシール加工により、防塵性に優れています。

用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出し台に最適。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C内容量1台
注意
※把握範囲は(最大)まで把握は可能ですが推奨しておりません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34655315FCT-16操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M16×55 4本、レンチ:14mm 1本、Tナット:1816 4個837-747847092470
879,500
769,800
846,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34655331FCT-20操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M16×60 4本、レンチ:14mm 1本、Tナット:1816 4個837-7479570105570
1,313,500
1,198,000
1,317,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする