”FRPタンク” Yタイプ(4段積用)フタ別売

”FRPタンク” Yタイプ(4段積用)フタ別売 - 立花容器”FRPタンク” Yタイプ(4段積用)フタ別売 - 立花容器

耐圧・耐衝撃性に優れています。
Yタイプ-4段積用です(枕木不要)。

用途
食品加工・水産加工・農業用・水産・畜産加工、その他染色・メッキ等色々の分野で使用できます。
耐熱仕様もできます。
材質FRPガラス繊維強化プラスチックトラスコ品番461-8831容量(L)510外寸法・高さ(mm)700有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)【上部】1200×670×600外寸法・奥行(mm)840外寸法・間口(mm)1370有効内寸法・間口(mm)1200有効内寸法・奥行(mm)670有効内寸法・高さ(mm)600内容量1個
注意
※フタ別売です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸法・間口(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34659506550-Y5101370840700
オープン
119,800
131,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする