長崎ジャッキ
エアーガレージジャッキ15TON
全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。
用途
車両整備用。
トラスコ品番
415-3749
材質
本体:鉄(SS400)
ストローク(mm)
480
幅(mm)
475
全長(mm)
1700
高さ(mm)
160~640
許容荷重(t)
15
揚力(kN)
150(15(t))
ハンドル長さ(mm)
1500
内容量
1台
注意
※耐荷重15ton以上では使用しないでください。
※お客様にて荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34634577
NSA-15
¥
512,200
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年3月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません