長崎ジャッキ
タイヤ搬送台車
抱える・運ぶ・倒す・降ろすの4つの動作で搬送の負担を軽減します。
タイヤを4本同時に搬送可能です。
530Φ(軽自動車)~820Φ(RV車)までのタイヤを搬送可能です。
用途
タイヤ搬送用
トラスコ品番
387-0694
幅(mm)
655
車輪径(Φmm)
前輪:150、後輪:100
高さ(mm)
1414
材質(本体)
鉄(SS400)
奥行(mm)
780
均等荷重(kg)
200
内容量
1台
注意
※耐荷重以上では使用しないでください。
※お客様にて荷降ろしが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34653940
NTP-217A
¥
158,900
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません